M0.5B30B M平歯車 加工完成品 KANA(片山チエン) 07229988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M平歯車 加工完成品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)0.5歯数30注文コード07229988品番M0.5B30B
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級 相当品歯面硬度HB200 以下モジュール(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする