曜日別特売
M0.5B96A M平歯車 加工完成品 KANA(片山チエン) 07230049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M平歯車 加工完成品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)0.5歯数96注文コード07230049品番M0.5B96A
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼歯数96表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級 相当品歯面硬度HB200 以下モジュール(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする