曜日別特売
ECSF-9090S/VSR2N-H エコカラットセルフ INAX(LIXIL) 07230646

ECSF-9090S/VSR2N-H エコカラットセルフ INAX(LIXIL) 07230646
ECSF-9090S/VSR2N-H エコカラットセルフ INAX(LIXIL) 07230646
ECSF-9090S/VSR2N-H エコカラットセルフ INAX(LIXIL) 07230646
ECSF-9090S/VSR2N-H エコカラットセルフ INAX(LIXIL) 07230646
ECSF-9090S/VSR2N-H エコカラットセルフ INAX(LIXIL) 07230646
ECSF-9090S/VSR2N-H エコカラットセルフ INAX(LIXIL) 07230646

エコカラットセルフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は厚さなど46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
厚さ(mm)
7.7・10.2
注文コード
07230646
品番
ECSF-9090S/VSR2N-H
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

従来のエコカラットとは異なり、タイル職人以外の人でも簡単に取り付けができるエコカラットです。

厚さ(mm)
7.7・10.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
906×903
セット内容
1マグネット付きエコカラットプラス2ベースシート3タッカー斜め打ち治具4施工説明書兼取扱説明書兼保証書、パターン説明書
入数
1セット/ケース・13.3kg
注意
※マグネット付きエコカラットプラスはデザインに合わせた必要枚数が入っています。
※
※セットに含まれないタッカーなどの必要な工具はご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする