※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
機長(mm)
2400
1800
2400
ピッチ(mm)
75
50
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07230667
品番
MWS50C-0724
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
機長(mm)
2400
ローラー幅(mm)
20
ピッチ(mm)
75
ホイール直径(Φmm)
50
材質(フレーム)
スチール製
材質(ホイール)
スチール製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません