曜日別特売
FB9100 トップフィット INAX(LIXIL) 07230750

FB9100 トップフィット INAX(LIXIL) 07230750
FB9100 トップフィット INAX(LIXIL) 07230750
FB9100 トップフィット INAX(LIXIL) 07230750
FB9100 トップフィット INAX(LIXIL) 07230750
FB9100 トップフィット INAX(LIXIL) 07230750

トップフィット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース
仕様
下側:スティックI型
注文コード
07230750
品番
FB9100
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

回して固定するだけの簡単な作業で、均一な美しい仕上がりにできる工法です。床面はもちろん、大形タイルの壁面施工にも使用可能です。

仕様
下側:スティックI型
入数
500個/ケース
注意
※【商品の留意点】
※表面が平滑なタイルの施工に適しています。凹凸のあるタイルや厚さが異なるタイルには適用できません。
※目地幅は3~5mmで使用可能です。
※8~12mm厚のタイルに使用可能です。スティックX型は最大で20mm厚まで使用可能です。
※床面のタイル施工では屋内床のモルタル張りにお使いください。床の接着剤張りではお使いいただけません。
※壁面に使用する際は、目地詰めまたはシール目地としてください。
※【施工上のご注意】
※施工の際には必ず商品同梱の施工説明書をお読みください。また、タイルの施工法については各商品の施工情報を合わせてお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする