曜日別特売
LKT-3 くし目コテ INAX(LIXIL) 07230881

くし目コテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は形状など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース
形状
210×72mm
注文コード
07230881
品番
LKT-3
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

弾性接着剤を塗布する際に使用するステンレス製のくし目コテです。くし目高さ5mmと3mmがあります。

形状
210×72mm
品名
3mmくし目コテ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする