曜日別特売
ECSF-1260M/VSR2N-H エコカラットセルフ 付け替え用 INAX(LIXIL) 07230978

ECSF-1260M/VSR2N-H エコカラットセルフ 付け替え用 INAX(LIXIL) 07230978
ECSF-1260M/VSR2N-H エコカラットセルフ 付け替え用 INAX(LIXIL) 07230978
ECSF-1260M/VSR2N-H エコカラットセルフ 付け替え用 INAX(LIXIL) 07230978
ECSF-1260M/VSR2N-H エコカラットセルフ 付け替え用 INAX(LIXIL) 07230978
ECSF-1260M/VSR2N-H エコカラットセルフ 付け替え用 INAX(LIXIL) 07230978
ECSF-1260M/VSR2N-H エコカラットセルフ 付け替え用 INAX(LIXIL) 07230978

エコカラットセルフ 付け替え用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は厚さなど46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
厚さ(mm)
7.0・9.5
注文コード
07230978
品番
ECSF-1260M/VSR2N-H
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

従来のエコカラットとは異なり、タイル職人以外の人でも簡単に取り付けができるエコカラットです。

厚さ(mm)
7.0・9.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
604×1204
セット内容
1マグネット付きエコカラットプラス2施工説明書兼取扱説明書兼保証書、パターン説明書
入数
1セット/ケース・11.3kg
注意
※マグネット付きエコカラットプラスはデザインに合わせた必要枚数が入っています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする