※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ローラチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ユニット
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
240
リンク内幅(mm)
7.95
注文コード
07231113
品番
KCM40-2P-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・リンク内幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。
小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
ユニットリンク数
240
ユニット長さ(m)
3
用途
各種機器の伝動用、駆動用。
仕様
1つとびリンクアタッチ付です。
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
12.7
寸法H(mm)
11.7
リンク内幅(mm)
7.95
寸法A(mm)
8.07
列数
1
寸法E(mm)
5.8
寸法B(mm)
9.48
寸法C(mm)
7.9
寸法X(mm)
12.7
寸法T(mm)
1.5
概略質量(kg/m)
0.61
寸法Y(mm)
17.4
寸法N(mm)
9.5
寸法O(mm)
3.6
ピン径(Φmm)
3.97
ローラ外径D(Φmm)
7.92
付加質量(kg)
0.0014(アタッチメント1ヶ所当り)
アズワン品番
64-7415-87
最大許容張力(kN)
2.75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07231113
KCM40-2P-A1
44422273
KCM40-2L-A1
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)
1ユニット
¥
6,630
税込
¥
7,293
品番が変更になりました