INAX(LIXIL)
板間補強アルミ板 ALP-100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
07231118
品番
ALP-100
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
板間補強アルミ板は、300角を超える大形タイルや天然石を合板下地に施工する際に、合板の板間部に張り付けて仕上げ材の強度を高めます。
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
100×790
質量(kg)
1.5
枚数
あたり:2.1枚/m
2
入数
20枚/ケース