曜日別特売
SC-38P タイルはつり機 INAX(LIXIL) 07231206

タイルはつり機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は寸法・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
38幅×200
注文コード
07231206
品番
SC-38P
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

横置きモーターで作業性を改善した軽量タイプです。SDSプラスビット採用でビットの汎用性を高めました。横置きモーターなので、機体を地面近くまで傾斜できます。作業内容に応じた打撃数に調整できます(2000~3500回/分)。ワンタッチでビット交換が可能です。ビットを差し込んだままでビット角度が12段階に調整できます。専用ハードケース付きです。

質量(kg)
0.2
入数
1個
寸法(mm)
38幅×200
品名
スケーリングチゼル 38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする