曜日別特売
DW-105PT タイル用ダイヤモンドホイール INAX(LIXIL) 07231258

タイル用ダイヤモンドホイール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は形状・仕様が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
形状
外径:105mm・内径:20mm×1.2t
仕様
磨きタイル用
注文コード
07231258
品番
DW-105PT
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

【硬質・厚もの・ラグナロック用】切断力を重視した硬質・厚ものタイプです。BⅠ(磁器質)、BⅡ(せっ器質)、AⅡ( せっ器質)に分類されるタイル、ラグナロックの切断にお薦めします。
【一般用】仕上がりを重視し幅広い種類のタイルを美しくシャープに切断できる一般用タイプです。BⅠ(磁器質)、BⅡ(せっ器質)、BⅢ(陶器質)、AⅡ(せっ器質)、AⅢ(せっ器質)に分類されるタイルの切断に適しています。
【磨きタイル用】硬質の磨きタイル用として開発したダイヤモンドホイールです。細ものやL字カットも可能です。刃焼けやチッピングを抑える効果が高く快適な作業性が得られます。

形状
外径:105mm・内径:20mm×1.2t
仕様
磨きタイル用
注意
※推奨電動工具 回転数12000~13000rpmの 丸ノコをご使用ください 。LIXIL では(マキタ)4100KBSPを推奨します。集塵は、付属のダストバッグを使用いただくほか、市販の集塵機を直接接続することも可能です。
※円形刃の取付け・取外しの際は、必ず電動カッターのスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
※曲線切りは刃が欠ける恐れがあり、危険ですので絶対にしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする