曜日別特売
KSMG1.5-25R KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン) 07231458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5歯数25注文コード07231458品番KSMG1.5-25R
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼歯数25表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2 級歯面硬度HRC50~60モジュール(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする