LM 30UU リニアブッシュ THK 07231463

 

LM 30UU リニアブッシュ THK 07231463
LM 30UU リニアブッシュ THK 07231463
LM 30UU リニアブッシュ THK 07231463

リニアブッシュ

(14件のレビュー)
寸法dr(Φmm)30
外径D(Φmm)45
全長L(mm)64(0~-0.3)
内容量1個注文コード07231463品番LM 30UU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
外径D(Φmm)45寸法D0(Φmm)43寸法H0(mm)2.5寸法H1(mm)15寸法L2(mm)1.85寸法dr(Φmm)30全長L(mm)64(0~-0.3)長さL1(mm)44.5(0~-0.3)形状ストレート仕様標準形トラスコ品番293-4981種別外筒両端シール形質量(g)250材質(シール)ゴム内接円許容差(mm)0~-0.010材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80外径許容差(mm)0~-0.016角度θ(°)50ボール列数6基本定格荷重C(N)1570基本定格荷重Co(N)2750最大偏心(μm)15ラジアルすきま許容値(μm)0~-9材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07231384
2023-02-26
用途: 3Dプリンタの修理
飲食業

3Dプリンタのリニアブッシュにガタが出ているので交換。
元々、ガタがあったが、国内メーカー管理の製品は安心できる。
動きに変なガタや軽さが無く、スムーズに動く。作動音もかなり減少した。

対象商品 : 07231384
2021-07-17
用途: 工場内の電気工事作業。
尾近 電業製造業

滑りもよく、問題有りまっせん。重さも気になりません。

対象商品 : 07231384
2021-04-04
用途: CNCフライスの修理
製造業

2軸交換でスムーズに動くようになりました。
もう1軸も交換したくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 07231436
2020-11-21
用途: 自作ドリルスタンドのガイドレールとして
その他業種

木工作業で6mm×200mmのドリルを垂直に狂い無く開けるための治具でカーソル補助用に最適 無ければならぬパーツだ。素晴らしい。

対象商品 : 07231393
2019-05-23
用途: 3Dプリンターの補修
株式会社 長谷川清次郎設計事務所その他業種

滑らかな動きが復活しました。若干クリアランスが広めに感じますが問題なく使用しています。

対象商品 : 07231393
2018-10-16
用途: 治具の修理

3Dプリンタの部品が破損したため置き換え品として購入。滑り抵抗も低く性能には満足しています。組付け前にはボール部にグリスを充てんすると良いと思います。

対象商品 : 07231445
2017-05-19
用途: 機械のメンテナンス時(小型NCフライス)
製造業

これまでは中国のノーブランド品だったのですが、1年ほど使用したので交換してみました。動きが非常になめらかになりました。ガタも減って精度向上にも貢献していると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07231384
2021-06-12
用途: 3Dプリンターの改良に使用。

リニアシャフトや支持軸製品の大手メーカーで安心、安価な輸入品とは性能や安心感は比較できない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする