・プロフェッショナル酸素検出器-ポータブル酸素(O2)ガス検出器、測定範囲0-25%酸素含有量。電気化学式ガスセンサーを採用し、安定した性能と高精度を実現した酸素検知センサーです。
・調整可能なアラーム-O2ガス濃度がアラームのレベルに達すると、音と光のデュアルアラーム。そして警報値はユーザーの要求に従ってカスタマイズすることができます。
・バックライト付きLCDディスプレイ-ガスメーターはコンパクトで軽量で、バックライト付きの大型LCDディスプレイが特徴です。暗い場所でも画面を一目で確認でき、持ち運びが簡単で、読み取りに便利です。
・USB充電可能-3.7V充電式リチウム電池が付属し、マイクロUSBインターフェースを介して充電します。電源アダプターや電源バンクなどから電力を供給できます。
・広く適用可能-酸素検出器は、冶金、発電所、化学、鉱山、トンネル、地下パイプラインなどの場所で使用でき、低酸素症と酸素中毒の効果的な防止に役立ちます。