※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
20
注文コード
07231519
品番
KSMG2.5-20R
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
20
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
グリーソン
ねじれ角(°)
35
精度等級
JIS B 1704 2 級
歯面硬度
HRC50~60
モジュール(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじれ方向
右