※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR30-300730 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機 07231622 MR30-300730 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機 07231622

樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 ピッチ(mm)75 注文コード07231622 品番MR30-300730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,300
この商品は機長・ローラー幅・ピッチなど25種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。

機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)30 トラスコ品番126-2503 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 フレーム許容荷重(kg)25 用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする