※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRN38-500715 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機 07231875 MRN38-500715 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機 07231875

樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07231875 品番 MRN38-500715
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38 トラスコ品番453-4549 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 ローラー耐荷重(kg/本)8 用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 フレーム許容荷重(kg)160
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする