※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)500
ピッチ(mm)75
注文コード07231893
品番MRN38-500730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は機長・ローラー幅・ピッチなど10種類から選べます
他の種類を見る
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)