機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)50
トラスコ品番858-4087
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)500
ローラー耐荷重(kg/本)13
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
肉厚(mm)3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
フレーム許容荷重(kg)85