※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KSB まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
歯数
40
注文コード
07232456
品番
KSB1.5-4020R
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
種別
かさ歯車
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
40
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
グリーソン
ねじれ角(°)
35
精度等級
JIS B 1704 4 級
歯面硬度
HRC50~60
モジュール(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじれ方向
右