KSB2-3020R KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン) 07232569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSB まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2歯数30注文コード07232569品番KSB2-3020R
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする