曜日別特売
020178 スパナヘッド 4XL (JOKER) Wera 07233078

020178 スパナヘッド 4XL (JOKER) Wera 07233078
020178 スパナヘッド 4XL (JOKER) Wera 07233078

スパナヘッド 4XL (JOKER)020178

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07233078
品番
020178
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

配管、暖房、換気分野での大型設備の取り付けや取り外し用です。スクエアヘッドインサートツール 14×18mmです。14×18mm差込部付きの Click-Torque X シリーズのトルクレンチ用です。六角ねじ頭およびボルトの41-55(ミリ)、または 1 11/16""-2 1/16""(インチ)およびその中間すべてのサイズに対応します。レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付きです。スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。六角ネジおよびボルト用自動調整式スパナです。

用途
配管・暖房・空調技術・大型設備の取り付けや取り外し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする