曜日別特売
133287 ボール付キーレンチセット ポーチ付 Wera 07233096

133287 ボール付キーレンチセット ポーチ付 Wera 07233096
133287 ボール付キーレンチセット ポーチ付 Wera 07233096
133287 ボール付キーレンチセット ポーチ付 Wera 07233096
133287 ボール付キーレンチセット ポーチ付 Wera 07233096
133287 ボール付キーレンチセット ポーチ付 Wera 07233096
133287 ボール付キーレンチセット ポーチ付 Wera 07233096

ボール付キーレンチセット ポーチ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07233096
品番
133287
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

セット内容:950 SPKL マルチカラー 六角レンチ (1.5 x 90 mm, 2 x 101 mm, 2.5 x 112 mm, 3 x 123 mm, 4 x 137 mm, 5 x 154 mm, 6 x 172 mm, 8 x 195 mm, 10 x 224 mm)、967 SXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用 (TX 8 x 90 mm, TX 9 x 101 mm, TX 10 x 112 mm)、967 SPKXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用 (TX 15 x 123 mm, TX 20 x 137 mm, TX 25 x 154 mm, TX 27 x 172 mm, TX 30 x 195 mm, TX 40 x 224 mm)、9598 布製ボックス(130 x 40 x 260 mm)。
六角穴付きネジ(ミリ規格)用L型キー9点、TORXネジ用L型キー9点が入っています。Hex-Plus形状で六角穴付きネジの摩耗を防ぎます。開くと直立するL型キー用布製ボックス付きです。手に優しい丸軸のL型キーです。プラスチック製のスリーブのおかげで、低温でも快適に作業することができます。全L型キーにTake it easy tool finderを採用し、サイズごとの色分けとサイズ刻印がされています。長いアームにはボールヘッドが付いており、傾けた状態で作業することもできます。

用途
六角穴付きネジ(ミリ規格)およびTORXネジの締め付け作業

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする