※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KN ねじ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
10
モジュール(m)
1.5
ねじれ方向
左
注文コード
07233251
品番
KN1.5B10L
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
が
70
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ねじ歯車
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
10
表面処理
黒染
歯形
並歯
ねじれ角(°)
45
精度等級
JIS N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
HB200 以下
歯車基準断面
歯直角
モジュール(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじれ方向
左