曜日別特売

HDMIケーブル マグネット まとまる 4K/30Hz ナイロンメッシュ 最大10.2Gbps ハイスピード ARC・HEC対応DH-HD14EMG20WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07233367
品番
DH-HD14EMG20WH
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

磁石の力で「くるんっ」とまとまる、ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。傷に強いナイロンメッシュ素材を採用。ディスプレイの裏やデスク周りなど、ケーブルを束ねずまとめられ、スッキリと配線できます。最大4K(3840×2160px)/30Hzの映像出力に対応し、HDMI認証を取得しています。

用途
磁石の力でケーブルが絡まらず「くるんっ」とまとまる、認証取得済みのハイスピードHDMI(R)ケーブルです。
ディスプレイの裏やデスク周りなど、ケーブルを束ねずまとめられるので、スッキリと配線できます。視覚的なノイズが気になる方にもおすすめです。
机や棚などにくっつけた状態で製品を無理に引っ張ったり、ひねったりしないでください。
ケーブル外皮には、傷や曲げに強いナイロンメッシュを採用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする