※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 運搬機器
LION (ライオン事務器)の 運搬台車
LION (ライオン事務器)の 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07233537
品番
50960 (#2)
参考基準価格(税別)
¥127,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
折りたたみイス用収納台車。
耐荷重(kg)
240
荷台寸法(mm)
1590×840
質量(kg)
37
仕様
揺れ防止ベルト付(PP製)
トラスコ品番
135-0002
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
1170
キャスター
自在キャスター4個・Φ125mm固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
840
材質(アーム)
スチールパイプ・メラミン焼付塗装・ビニールチューブ巻(グレー)
アズワン品番
64-8154-66
荷台寸法(奥行)(mm)
1590
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません