ウルトラファインバブル タッチレス キッチンシャワー水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07234687 品番WF-N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ウルトラファインバブル機能搭載タッチレスキッチン水栓
手をかざしてオンオフのセンサー式
超微細のウルトラファインバブルが汚れに付着して素早く洗浄
食器洗いを時短で節水
引き出し式ノズル
水流切り替え機能(シャワー/泡沫)
自動止水機能(10分)
電池残量お知らせ機能
停電時も使用可能
電池寿命2年(1日100回想定)

用途節水、節約に。Arromic アラミック ウルトラファインバブル 超微細気泡 タッチレスシャワー水栓 キッチンシャワー水栓 自動水栓 セット内容シャワー水栓本体、六角棒レンチ取付治具、六角取付治具、ゴムパッキン、プラスチックパッキン、金属パッキン、ゴムパッキン、ナット、ガイドナット、ホースストッパー、電池ケース、コントロールボックス、綱手、結束バンド3本、単三電池4本 材質ABS樹脂、SUS304 、亜鉛合金 質量(kg)31 適合場所キッチン 使用環境温度(℃)1〜50以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×27×130 給電方式電池式
注意
※商品のみのお届けとなります。取り付け工事が別途必要になります。
※壁掛けタイプ、ツーホールタイプの水栓には取り付けできません。
※単水栓(水またはお湯だけを出す蛇口)には取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする