GCデスクパネルヒーター

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07234827 品番TA70021A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。

用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。 定格電力(W)200±10 定格電圧(V)AC100〜120(50/60Hz) 温度(℃)45-65 コード長さ(m)約1.5 パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530 機能通電停止傾け角度45度〜 設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5) 本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530 温度設定強、中、弱
注意
※修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したり、改造したりしないでください。濡れた床で本製品を使用しないでください。平らで乾燥した場所で本製品を使用してください。本製品は濡れた手で絶対にご使用しないでください。感電する恐れがあります。本製品のクリーニングには強力な洗剤やシンナーを使用しないでください。使用しない時はリモコンの電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてください。製品内部の電源コードを引っ張ったり、ねじったりしないでください。本製品は衣類や毛布等をかけないでください。異常発熱して火災の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする