UCSFL209S6 FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 07235491

FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径d(Φmm)45
内容量1個注文コード07235491品番UCSFL209S6
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

UCSFLはステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れたひし形ユニットです。薄肉設計でコンパクト。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレスひしフランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品寸法L(mm)100寸法H(mm)188寸法A(mm)38寸法N(mm)19(±0.2)寸法J(mm)148(±0.5)寸法A1(mm)13寸法A2(mm)22(±0.5)軸径d(Φmm)45ねじサイズUCSFL-S6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする