FX-SF01 FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス FYH(日本ピローブロック) 07235561

FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
タイプ標準タイプ
内容量1個注文コード07235561品番FX-SF01
参考基準価格(税別)¥9,270販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。
屋外での使用も可能です。
寒冷地や極暑の環境でも使用できます。
水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。

タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)潤滑剤:-25~130滴点(℃)潤滑剤:185増ちょう剤潤滑剤:Li/CaNLGIグレード潤滑剤:2ねじサイズパーマクフレックス潤滑剤SF01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする