UCST209S6 FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 07235676

FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
軸径d(Φmm)45
内容量1個注文コード07235676品番UCST209S6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

UCSTはステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです。
耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット。
薄肉設計でコンパクト。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性
耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレステークアップ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品寸法L(mm)137寸法H(mm)117寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法H1(mm)102寸法H2(mm)74寸法A2(mm)34軸径d(Φmm)45ねじサイズUCST-S6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする