UCSPA206S6 FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 07235710

FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
軸径d(Φmm)30
内容量1個注文コード07235710品番UCSPA206S6
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。
薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。
UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

形状ステンレス狭幅ピロー形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品寸法L(mm)94寸法H(mm)42.9(±0.15)寸法A(mm)36寸法N(mm)M14×2寸法J(mm)66(±0.5)寸法H1(mm)12寸法H2(mm)81軸径d(Φmm)30ねじサイズUCSPA-S6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする