AN-25LG アルミ伸縮竿 セキスイ 07235746 AN-25LG アルミ伸縮竿 セキスイ 07235746 AN-25LG アルミ伸縮竿 セキスイ 07235746 AN-25LG アルミ伸縮竿 セキスイ 07235746 AN-25LG アルミ伸縮竿 セキスイ 07235746 AN-25LG アルミ伸縮竿 セキスイ 07235746

アルミ伸縮竿

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07235746 品番AN-25LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

軽くてサビに強いアルミものほし竿です。伸縮式なのでスペースや洗濯物の量に合わせて長さ調節ができます。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。

用途物干し竿 材質本体:アルミパイプ直径29.8・直径25.4mm、部品:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 質量(kg)約0.7 種類物干竿 長さ(m)1.4〜2.5 耐荷重(kg)〜10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
ウエス、タオル等の乾し竿
サービス業

同じ物を数本使用しております。
耐久性に関してはなにも問題ありませんが、つなぎ目から雨水がたまり、注意しないと洗濯物がいつまでも濡れた状態になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする