コイズミ
コイズミの 暖房用品
コイズミの 防寒用品
コイズミの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気毛布
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07235807
品番
KDS40241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ベーシックタイプの電気掛敷毛布
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治
幅(mm)
1300
質量(kg)
0.7
奥行(mm)
800
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
本体側約0.6、電源側約1.9
機能
ダニ退治
表面温度(℃)
53