コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の セラミックヒーター
セラミック ヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07235825
品番
KPH1247W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター
・人感センサー搭載
・おまかせモード機能
・1/2/3/4時間切タイマー
・5時間自動オフ
・温風調節:強/中/弱
幅(mm)
520
質量(kg)
3.4
色
オフホワイト
高さ(mm)
265
奥行(mm)
125
消費電力(W)
1200
スイッチ
二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)
約1.6
センサー
人感センサー
動作切換スイッチ
1:約750W 2:約1000W 3:約1200W
切タイマー
1/2/3/4時間切タイマー