ダイヤモンド剛彩ビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235920 品番 DG142150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

最高硬度HRC62
ダイハード鋼採用
最もベーシック。最も先進。
チャックを傷めない!
ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。
ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!

用途
マグネットがつかないステンレスネジに。
マグネットを嫌うドリルネジ作業に。
斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。
ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工
全長(mm)180 質量(g)36 先端サイズ+2 刃先6.35 差込角対辺(mm)6.35 本体長さ(mm)150 両頭機能両頭
関連資料:(6.45MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07235920
2025-02-11
用途:
建具組み立ての長番取り付けに使いました
建設業・工事業

いろいろ試しましたがこのダイヤモンドビットが驚くほどフィット感が良かったです!

対象商品:
47859037
2023-10-31
用途:
部材取り付け時
その他業種

色々な口コミを拝見して、好評な商品でしたので、
試しに購入。マグネット機能はないものの
とにかく食いつきが良い。特に斜め打ちや、ネジ打ちが不安定な時に
効果を発揮するので、リピート買いします。

対象商品:
47859055
2024-02-02
用途:
建築現場
大鋸谷工務店 様 (建設業・工事業)

ビスを差し込ん出から打ち込みまでのブレが少ないのと、落とすことが
格段に減りました。

対象商品:
47859037
2023-11-01
用途:
棚や、組み立て家具を組み立てる作業
豊光株式会社 様 (卸売・小売業)

Youtubeで見て、ネジがポロポロ落ちないということで買いました。
使って見たらストレスフリーで便利でした

対象商品:
47859055
2024-06-09
用途:
機械バラシに使用

webで以前見て気になっていた商品だったので
モノタロウさんで見つけ即購入
使用感は普通でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする