ダイヤモンド剛彩段付ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07235956 品番 DG162150
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。
全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。
マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適
サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。
ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。

全長(mm)180 質量(g)22 種類段付 先端サイズ+2 刃先6.35 差込角対辺(mm)6.35 本体長さ(mm)150 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
関連資料:(6.45MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07235938
2025-10-03
用途:
自動機械全般電気作業
亀井電気 様 (製造業)

サスビスが多くて食い付きが良い
社員達に配ると良い反応が返って来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする