2WAYアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07236069 品番A20HSQ
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)
前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ
ラチェットドライバーのエクステンションに便利
電動工具で使える18V対応

セット内容アダプター(H6.35/SQ1/4)×100mm:1 寸法(mm)160×35×13 本体長さ(mm)100
関連資料:(1.39MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ラチェット、差込ドライバーにも使え、1/4ソケット&六角ビットをワンタッチで切替られ便利。スライド部の耐久性は今後の見守り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする