※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
ローラーチェーンBS/DIN規格
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リンク数
320L
列数
3
概略質量(kg/m)
1.16
注文コード
07236358
品番
KANA06B-3T
参考基準価格(税別)
¥13,760
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
リンク数・列数・概略質量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
品名
ローラチェーン
列数
3
ピン形式
RP
概略質量(kg/m)
1.16
定尺(m)
3
リンク数
320L
RoHS指令(10物質対応)
対応