シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07236495
品番
C1E-100X2.0
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(m)
2
トラスコ品番
816-9399
質量(kg)
1.4
種別
両端アイ形
材質
ポリプロピレン(PP)
ベルト幅(mm)
100
規格
JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)
2
ベルト厚(mm)
10〜11