ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07236617 品番 C1E-100X8.0
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
全長(m)8 トラスコ品番816-9411 質量(kg)4.82 種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)2 ベルト厚(mm)10〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする