マスクライトテープ No.730

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) テープ幅(mm)50 注文コード07236634 品番#730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。

用途
各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
グリーン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 基材PEヤーンクロス 粘着剤アクリル系 種別床養生シート固定用 引張強度(kg/10mm)6.6 粘着力(g/10mm)255 伸び(%)14 主な用途床養生シート固定用 粘着力(N/10mm)2.50 引張強度(N/10mm)64.7
注意
※このテープは養生用テープです。電気絶縁用、包装用、重量物には使用しないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※白木等のムク材・大理石等の石材・塩ビ素材への使用は避けてください。その他の素材に関しては、貼る面の材質(天然素材など)や、
表面状態(表面強度の弱いもの)によって、糊残り、変色や貼り付け面をいためることがあります。
※テープを貼った状態で長時間直射日光を受けると糊残りすることがありますので、ご注意ください。
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできないことがあります。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07236634 #730 35081566 N730X04 マスクライトテープ No.730 セキスイ マスクライトテープ No.730 セキスイ 1巻 379 税込417 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16449003
2024-08-29
用途:
ポリフィルム等の一時包装仮止めに使用
泰正工業株式会社 様

ガムテープの様に完全に粘着せず剥がして使用が出来て便利。

対象商品:
35080227
2022-10-25
用途:
農業資材組立の仮止め
教育・研究機関

手で簡単に切ることができ作業効率が大変良い。しっかり貼りつく割には綺麗に剥がせちょうど良い接着力である。

対象商品:
35081566
2022-07-14
用途:
設備補修

粘着力もそれなりにあるので使いやすい。ただ、切るときは割と力がいる。

対象商品:
35080236
2021-11-20
用途:
床の仮止め
有限会社ケープラス 様 (卸売・小売業)

テープ厚もあり貼りやすく剥がしやすく、丈夫なテープでありテープ糊も残らず使いやすい。
薄手の安いタイプは多数ありますが、厚手で丁度良い感じのもの探しておりました。

対象商品:
16449003
2021-07-26
用途:
出荷部品の梱包

仮の梱包に使用していますが、マスキングテープの代用にも活用しています。最初は幅を間違えて購入してしまい、使えないかと思いましたが、部品や材料の仕分けようにも使えて、50oも25oもどちらも用途に応じて使えます。箱単位の注文も出来るようになればもっと注文しやすくなると思います。

対象商品:
35080236
2021-08-26
用途:
養生作業、仮どめなど
教育・研究機関

粘着力・剥がしやすさともに、目的上問題なく、満足しています。

対象商品:
35080227
2021-08-09
用途:
梱包、試運転調整
エレクトロニックフォレスト 様

対応が早く、特に問題点はないです。
はがした後に糊が残らないのがいいですね

2021-03-17
用途:
アルミホイールのガリ傷リペアで使用。
その他業種

かなりの量を使いましたが、剥がしやすく重宝しています。
バテ盛りした部分の研磨の際は、研磨しない部分をカバーするために使用しましたが、簡単に破れずに研磨が上手くいった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする