曜日別特売
N601X03 エコラ布テープ No.601S セキスイ 07236652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N601X03 エコラ布テープ No.601S セキスイ 07236652
N601X03 エコラ布テープ No.601S セキスイ 07236652
N601X03 エコラ布テープ No.601S セキスイ 07236652

エコラ布テープ No.601S

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30巻)
テープ厚さ(mm)0.220
内容量1箱(30巻)注文コード07236652品番N601X03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

基材に再生PET繊維(40%)を使用したグリーン購入法適合した商品で手切れ性に優れた作業性が良いクロステープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。

用途
ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
クラフト色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.220基材スフ粘着剤ゴム系粘着力3.90N/10mm、326g/10mm伸度(%)6基材厚さ(mm)0.160粘着力(g/10mm)326タック(ボールNo.)32保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)3.90引張強度(N/10mm)42展開力(N/10mm)2.00グリーン購入法適合テープタイプ手で切れる
注意
※商品名および製品パッケージが順次変更となります。スペックに変化はございませんが、ご了承の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899444
2021-10-28
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

布テープNo.600Vと変わらず品質は良いです。ちょっとつるつるした手触りですけど、気になるほどではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/723/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする