シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07236678
品番
C1E-25X10.0
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(m)
10
ベルト幅(mm)
25
種別
両端アイ形
トラスコ品番
816-9417
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.44
規格
JIS B 8818規格品
使用荷重(t)
(最大)0.5
最大使用荷重(t)
0.5
ベルト厚(mm)
10〜11