布テープ No.600Vカラー

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード07236713 品番No.600Vカラー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・トラスコ品番・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。

用途
ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.220 基材スフ 粘着剤ゴム系 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07236713 No.600Vカラー 09449151 N60WV03 布テープ No.600Vカラー セキスイ 布テープ No.600Vカラー セキスイ 1巻 579 税込637 入り数が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
破損個所の仮補修

手切り、粘着力、耐久性ともに問題なく使用しています。価格がもう少し安ければもっと良い!です。

対象商品:
09449124
2024-04-04
用途:
スポーツイベントのライン貼り
その他業種

想像とおりの製品でした、可もなく不可もなく普通のガムテープです。

対象商品:
09449194
2023-04-21
用途:
梱包発送用
パワーストーンワークス 様 (卸売・小売業)

かわいいピンクカラーで、なごみます。ただ送るだけですが、けっこう大事なところかもと思います

対象商品:
09449151
2022-10-06
用途:
板金塗装時にパーツの仮止めに使用
ボディショップ アートガレージ 様

当方の作業には、必需品です。剥がしても糊が残らない所が、非常に良いです。

対象商品:
09449185
2022-01-19
用途:
ガレージ駐車線
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

貼る際に切断しやすく、貼ってしまうと破れにくいので、助かっています。

対象商品:
09449124
2022-03-17
用途:
荷物の開閉部の固定
農・林・水産業

リピーターです。段ボールをしっかり固定、薄手の段ボールも安心です。

対象商品:
09449176
2021-05-16
用途:
梱包作業時

粘着強度、手切れ、糊残りの少なさ、一番使い易い。
資材の指定が無い作業ならば一般の重梱包にも充分対応する。
カラー(青)は色調の加減なのか?若干薄い気がする。他社の類似品に比べ透ける。

対象商品:
09449185
2021-05-17
用途:
梱包
その他業種

郵送で人に物を送るときなど、使いやすい色です、気に入ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/722/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする