No.501 エコラパック クラフトテープ セキスイ 07236765

No.501 エコラパック クラフトテープ セキスイ 07236765 No.501 エコラパック クラフトテープ セキスイ 07236765

エコラパック クラフトテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07236765 品番No.501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。
再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。
比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。
展開音が静かで快適な作業条件を作ります。
無溶剤化した粘着剤を使用しています。
地球環境の保全を目的に開発された商品です。

用途
ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
官公庁や公的機関、環境問題に取り組む企業
エコロジー商品としての店頭販売用
クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.145 伸度(%)9.3 引張強度(kg/10mm)5.73 基材厚さ(mm)0.110 粘着力(g/10mm)561 タック(ボールNo.)14 展開力(g/10mm)71.4 保持力(mm)0.0 粘着力(N/10mm)5.50 引張強度(N/10mm)56.2 展開力(N/10mm)0.70 入数1箱(50巻入)
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする