コーナーガード-2025 コーナーガード(縦溝付き) 日本緑十字社 07237054 コーナーガード-2025 コーナーガード(縦溝付き) 日本緑十字社 07237054

コーナーガード(縦溝付き)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07237054 品番 コーナーガード-2025
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

当たっても安心。厚いクッションがガード。
接着剤付きですぐ使える。

長さ(mm)1000 厚さ(mm)25 黄×黒 全幅(mm)200 短片の幅(mm)折時:79 材質(本体)発泡ポリエチレン 溝幅(mm)42 背幅(mm)170 仕様接着剤付 トラスコ品番824-8207 形状平型 質量(g)410 日本緑十字社品番246020

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-29
用途:
接着力がありません!表面のトラ表示も剥がれます!メーカーに問い合わせても返答なく、私は2度と購入しません!
太陽工業株式会社 様

接着力がありません!表面のトラ表示も剥がれます!メーカーに問い合わせても返答なく、私は2度と購入しません!

対象商品:
07237054
2019-11-14
用途:
立体駐車場 柱にドアが当たる際の緩衝

しっかり厚みがあるため、保護する機能には優れています。折り目があるのですが、折ったときの角度が90度以上あります。両面テープで接着する際はテストを繰り返し、きれいに貼る練習をすべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする