コーナーガード20TR コーナーガード(カットタイプ) 日本緑十字社 07237063 コーナーガード20TR コーナーガード(カットタイプ) 日本緑十字社 07237063

コーナーガード(カットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07237063 品番 コーナーガード20TR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

500mm毎のめもりが、カットに便利。
裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防止。
軽くて丈夫、さらに低コストです。
材質がスポンジのためカットも自由自在。吸水性がないので屋外でも安心してご利用できます。。
接着剤付きですぐ使える。

黄×黒 長さ(mm)2000 厚さ(mm)10 全幅(mm)270 タイプ反射タイプ 材質(本体)発泡ポリエチレン 材質(表面)エンビ 仕様接着剤付 形状平型 質量(g)400 日本緑十字社品番246031

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする