シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ケミカルスリング 両端アイ形 幅75mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07237073
品番
C1E-75X2.5
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
全長(m)
2.5
トラスコ品番
816-9457
質量(kg)
1.25
種別
両端アイ形
材質
ポリプロピレン(PP)
ベルト幅(mm)
75
規格
JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト厚(mm)
10〜11