コーナーガードD コーナーガード(カットタイプ) 日本緑十字社 07237081

 

コーナーガードD コーナーガード(カットタイプ) 日本緑十字社 07237081
コーナーガードD コーナーガード(カットタイプ) 日本緑十字社 07237081

コーナーガード(カットタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
黄×黒
内容量1枚注文コード07237081品番コーナーガードD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

500mm毎のめもりが、カットに便利。
裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防止。
軽くて丈夫、さらに低コストです。
材質がスポンジのためカットも自由自在。吸水性がないので屋外でも安心してご利用できます。。
接着剤付きですぐ使える。

黄×黒長さ(mm)2000厚さ(mm)7全幅(mm)200タイプ反射タイプ材質(本体)発泡ポリエチレン材質(表面)エンビ仕様接着剤付形状平型質量(g)140日本緑十字社品番246040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする